商品画像

5000 不織布つなぎ服 5000 カジメイク 79446205 5000 不織布つなぎ服 5000 カジメイク 79446205

不織布つなぎ服 5000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79446205 品番 5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

軽くて動きやすく、通気性抜群です。
着用感抜群で、服の汚れを防ぎます。
便利なフードや内ポケットが付いてます。

用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。 種別つなぎ サイズLL 混率(%)ポリプロピレン100 機能通気性 適応身長(cm)170〜185 適応胸囲(cm)90〜105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする