商品画像
カジメイク
カジメイクの 防護服・保護服・特殊服
カジメイクの 使い捨て防護服
不織布つなぎ服 5000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
79446214
品番
5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
軽くて動きやすく、通気性抜群です。
着用感抜群で、服の汚れを防ぎます。
便利なフードや内ポケットが付いてます。
用途
ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。
種別
つなぎ
色
白
サイズ
3L
混率(%)
ポリプロピレン100
機能
通気性
適応身長(cm)
175〜190
適応胸囲(cm)
95〜110