グレーシア乳剤

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 79446905 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
有効期限(年)3 番号第 24185 号 内容量(mL)100 有効成分フルキサメタミド 毒性普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79446905
2025-10-31
用途:
ネギのハモグリバエ殺虫用途で1000倍溶液の散布

家庭用小型噴霧器による散布後の効果は、当初ネギ草丈50cm程度でハモグリバエ食害により殆ど葉の先端15cm程が枯れて来ていました。40m畝に1000倍液を8g1回の散布量でしたが、1週間程して葉面の食害模様が止まり新規に伸びて来た葉には食害が出ませんので次第に先端の枯れた葉が落下し1ケ月後には約90%が緑色に回復しています。葉の厚みの中間にいる虫に対して通常の殺虫剤は効きませんが本剤は効果抜群で大変満足な成果でした。

2025-08-05
用途:
野菜栽培
サービス業

ホームセンターには売ってない殺ダニを俊足に届けていただきありがとうございました。これがモノタロウさんのいいところです

対象商品:
75508126
2022-06-09
用途:
消毒
農・林・水産業

キャベツに対して使用し、殺虫効果は非常に効果大です。

対象商品:
75508117
2022-08-26
用途:
小松菜に
農・林・水産業

効果あります!小松菜の小さな穴を空ける虫によく効くので必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする