曜日別特売
T019CL 三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様 NIGHTSTAR(ナイトスター) 79449608

 

T019CL 三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様 NIGHTSTAR(ナイトスター) 79449608
T019CL 三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様 NIGHTSTAR(ナイトスター) 79449608
T019CL 三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様 NIGHTSTAR(ナイトスター) 79449608
T019CL 三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様 NIGHTSTAR(ナイトスター) 79449608
T019CL 三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様 NIGHTSTAR(ナイトスター) 79449608
T019CL 三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様 NIGHTSTAR(ナイトスター) 79449608
T019CL 三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様 NIGHTSTAR(ナイトスター) 79449608

三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット適合車種三菱ふそう ベストワンファイター 平成17年11月~注文コード79449608品番T019CL
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

純正をはるかにしのぐ明るさと流れるウインカー機能で視認性がアップし、事故発生率を低減。
デイライト機能を付加し、より安全性を高めるウインカーです。
破損やレンズ黄ばみなどの経年劣化でお困りの方にもおすすめ。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
オレンジの光が内側から外側にスムーズに流れるシーケンシャルウインカー仕様。
※点滅モードの切り替え機能はありません。
純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。
デイライト機能+ポジションランプ
近年では標準装備となっている安全装備デイライト機能を付加。
キーONで現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯し、自車の存在を周りにアピールすることで事故防止につながります。 ポジション(スモール)時はデイライトから減光して点灯。 ウインカー点滅時は、ウインカーの視認性確保の為デイライトがいったん消灯、ウインカーが消えるとデイライトが自動的に再点灯します。
カプラーオン取付
ハイフラ防止抵抗内蔵、カプラーオンで取付が可能。
配線キット付きで取り付けも安心。
純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
保安基準適合
メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証
水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
※保証内容はメーカー規約に基づきます。
新品左右セット
カラー クリアーメッキタイプ
取付説明書付き

用途三菱ふそう スーパーグレート・フォワード 交換・補修用のLEDウインカーセット内容左右セットクリアーメッキタイプ適合車種三菱ふそう ベストワンファイター 平成17年11月~
注意
※保証はお買い上げ製品本体のみとなります。
※商品以外に要した取り付け工賃や修理費、出張費及び損害等 その他いかなる場合も保証はできません。
※万が一に備え、純正部品や交換前の部品は大切に保管してください。
※製品の故障に起因するお客様での二次損害(装置の損傷、機会損失、逸失利益等)及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする