RCA-HDMI変換器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79452180 品番MCV-RCAHD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。
HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。
内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。
最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。
ドライバソフトは不要です。
1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。
NTSC/PALの入力に対応します。

付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm) 寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く) 電源USBセルフパワー コネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス 最大解像度1920×1080/60Hz 対応解像度1920×1080、1280×720
注意
※表示できる解像度は接続するテレビ/ディスプレイに依存します。
※RCAデバイスの解像度を高画質化するものではありません。
※HDMI出力をRCAに変換はできません。
※RCAデバイスとテレビを直接接続した場合に比べて、色合いが少し変わる場合があります。
※RCAデバイス用のケーブルとHDMIケーブルは別途ご用意ください。
※付属のUSBケーブルは本体の電力供給用です。必ず接続してください。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする