HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱ガラス製サラダボウル 300mL 36個セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36個)
注文コード
79470154
品番
HSB-30-BK
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐熱ガラス製のサラダボウルです。
深さがあり、ハンドミキサーでも使い易い形状です。
シンプルな形状で食器といても活躍します。
電子レンジ・オーブン・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。
材質
本体/耐熱ガラス
寸法(mm)
120×120×55
質量(g)
(個箱含む)200
口径(Φmm)
120
アズワン品番
64-9711-08
満水容量(mL)
300