329580 MB520 IRC 79474214

MB520

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイヤサイズ90/90-12 44J
内容量1本注文コード79474214品番329580
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。

用途
前後共用
サイズ90/90-12タイプTL(チューブレス)No.iRC:329580外径(Φmm)463タイヤサイズ90/90-12 44J標準リム幅(inch)2.15許容リム幅(inch)1.85-2.50トレッド幅(mm)89ロードインデックス44速度記号J
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする