IRC
GP-5
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
タイプ
WT(チューブタイプ)
TL(チューブレス)
WT(チューブタイプ)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79474458
品番
129412
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤ
用途
リアタイヤ
サイズ
80/90-17
タイプ
WT(チューブタイプ)
No.
iRC:129412
タイヤサイズ
80/90-17 M/C 44P
ロードインデックス
44
速度記号
P
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。