オーム電機
昼光ミニクリプトン球 25形相当 PS-35 E17
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79475666
品番
LB-PS3725K-DF
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。
クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。
形状
PS-35
色
フロスト
定格
100/110V-24W
口金
E17
直径×長さL(Φmm×mm)
35×67
電球形状
ミニクリプトン球
電球の種類
クリプトン