LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79475937 品番LC-S24A7
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載
アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク
赤色点灯と赤色点滅機能付き
HIGH/LOWの2段階調光
モーションセンサー中に調光可能
ヘッド部角度調整可能
落下耐性1m
照射距離約66m
連続点灯約6〜14時間

質量(g)約61(電池別) 外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35 保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による) 光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間 電源タイプ電池式 光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80 照射距離(m)約66 電球の種類LED
取扱説明書:(1.37MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
自動車整備・塗装

商品の質感は良好です。安物によくある電池のガバガバもありません。光に関しては、広範囲を照らす円と手元をフォーカスしてくれる円の2つを合わせたような感じで実用性が高いと感じました。
光量は低いですが、表示を偽っているわけではありません。
夜の散歩や物置等で使うのが目的ですね。
耐久性が低いようなら追記します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする