手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載 2種類の点灯モード+センサーモード(HIGH/LOW/SENSOR) 可動ヘッドでライトの角度を調整できます 明るさ240ルーメン(HIGH点灯時) 連続使用時間 約6時間(HIGH点灯時) 落下耐久 1m 照射距離 85m 保護等級はIPX4の防まつ形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠