LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 60形相当

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79476034 品番LDG6L AG6
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボール電球60形相当
光の広がり約240°の全方向タイプ
密閉器具対応
口金E26
LED5年保証対象商品

寸法(mm)全長135、外径95 質量(g)約75 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)730 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.105 エネルギー消費効率(Lm/W)121.6 光色電球色 電球の種類LED
注意
※屋内用(屋外禁止)
※交流 100V 50/60Hz 共用
※【ご注意】
※ 次のような器具には使用できません。
※・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・誘導灯、非常用照明器具
※・HIDランプ器具、水銀灯器具
※・直流電源
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする