画像準備中

アダプタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79477748 品番 AD2228
参考基準価格(税別)¥329 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様厚鋼用 材質亜鉛合金製 サイズ22・28 質量(g)40 寸法L(mm)22 寸法L1(mm)16.5 寸法A(mm)40 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする