ASK
ASKの 刈払機
ASKの ナイロンコード
ASKの 刈払機用ナイロンコード単体
ナイロンコード角 ボビン巻き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79482535
品番
130439
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
切れ味に優れる角型です
用途
草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです
材質
樹脂
形状
角
直径(Φmm)
2.2
質量(g)
約1400
コード長さ(m)
200
先幅(mm)
2.2