ASK
ASKの 刈払機
ASKの ナイロンコード
ASKの 刈払機用ナイロンコード単体
ナイロンコード角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79482578
品番
130415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
切れ味に優れる角型です
用途
草刈用のナイロンコードです。70m巻きです
材質
樹脂
形状
角
直径(Φmm)
2.4
質量(g)
約500
コード長さ(m)
70
先幅(mm)
2.4