ASK
ASKの 刈払機
ASKの ナイロンコード
ASKの 刈払機用ナイロンコード単体
ナイロンコード丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79482605
品番
130484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
使いやすい丸型です
用途
草刈用のナイロンコードです。70m巻きです
材質
樹脂
形状
丸
直径(Φmm)
2.4
質量(g)
約400
コード長さ(m)
70
先幅(mm)
2.4