ASK
ASKの 刈払機
ASKの ナイロンコード
ASKの 刈払機用ナイロンコード単体
差込式コード角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79486385
品番
130507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
切れ味に優れる角型です
用途
差込式タイプのナイロンコードです。20本入りです
材質
樹脂
形状
角
寸法(mm)
2.2×20本
直径(Φmm)
2.2(×40本)
質量(g)
約100
先幅(mm)
2.2