ハンディ温湿度計(一体形)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79510858 品番 HN-EHBN(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
1ボタンの簡単モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能

温度測定範囲(℃)-10〜45 湿度測定範囲(%)5〜95RH タイプセンサーユニット一体型 用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 質量(g)約92(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 測定項目温度・湿度 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒 湿度測定範囲(%RH)5〜95
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする