SK(新潟精機)
ノギスアタッチメントN-5AS用測定子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
先端径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
先端径(mm)
3
注文コード
79511857
品番
N-AD30
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ノギスアタッチメント用の測定子です。
用途
ノギスアタッチメント用の交換測定子に
先端径(mm)
3
適合機種
N-5AS
材質
本体:ステンレス
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
21.5
本体寸法(mm)
W3×H21.5×D3
RoHS指令(10物質対応)
対応