曜日別特売
ST-50M(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 温湿度記録計 セコニック 79512897

温湿度記録計

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード79512897品番ST-50M(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥183,000

デジタル対応、メモリー機能付。
SDカードにメモリー。
メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。
設置場所を選ばない電池駆動タイプ。
ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。
温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。

記録方式
折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、
カートリッジペン(赤、青)、
SDカード(128MB以上~2GB以下)、
保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)
電池寿命
20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)
(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能質量(kg)約2.9タイプデジアナモデル電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)内容【書類】試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH)測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-20~80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング湿度測定範囲(%)0~100RH校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず)使用環境温度(℃)0~50表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)温度測定精度±1.0℃(0~50℃)湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする