N-AD15 ノギスアタッチメントN-5AS用測定子 SK(新潟精機) 79515190

N-AD15 ノギスアタッチメントN-5AS用測定子 SK(新潟精機) 79515190
N-AD15 ノギスアタッチメントN-5AS用測定子 SK(新潟精機) 79515190

ノギスアタッチメントN-5AS用測定子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
先端径(mm)
1.5
注文コード
79515190
品番
N-AD15
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

ノギスアタッチメント用の測定子です。

用途
ノギスアタッチメント用の交換測定子に
先端径(mm)
1.5
適合機種
N-5AS
材質
本体:ステンレス
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
21.5
本体寸法(mm)
W3×H21.5×D3
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする