画像準備中

トリメトロン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79515934 品番2S-010F2S(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様- オプションゴムベローズ、ケーブル3SMA-0061-3(3m) 出力ON/OFF ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5) 測定力(N)0.78 目量20μm 精度(μm)±15 ステム径(Φmm)8 指示範囲(mm)±0.5 測定子F-001 裏ぶた仕様フラットバック(F-M101) 接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷) スピンドル(mm)2.8 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする