TE-D01v-BK 完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応] AVIOT 79519496

完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1式注文コード79519496品番TE-D01v-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

通常の2倍、計4基のマイクで集音するハイブリッドアクティブノイズキャンセリングの採用と、物理的に環境音をシャットアウトするパッシブノイズアイソレーションの組み合わせで、広帯域にわたりノイズを低減。
電車や車の走行音、街中の雑踏や人の話し声が気になる場所でも、静寂の中、音楽を楽しむことができます。

色
ブラック
充電時間
イヤホン本体:約1.5時間約10分の充電で最大120分再生可能な急速充電対応
連続再生時間
イヤホン単体 18時間
バッテリー容量(mAh)
イヤホン片耳 85、チャージングケース 600
防水性
IPX4相当
通話時間
最大9時間
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
version:5.2
ドライバタイプ
Φ10mm ダイナミック型
内蔵マイク
通話用:MEMSマイク
対応コーデック
AAC,SBC
マルチペアリング
8デバイス
マルチポイント
2デバイス
対応プロファイル
A2DP,HFP,HSP,AVRCP
注意
※チャージングケース併用時 60時間使用環境により変動する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする