※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)150
リード(mm)10
モータ配置折返し
注文コード79537984
品番EQY16RHA-150B-B6
 
参考基準価格(税別)¥151,640
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・リード・モータ配置など3528種類から選べます
他の種類を見る
 
・エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)
5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。