曜日別特売
BR-025 接触冷感Q-max0.5 長袖インナーシャツ ブレイン 79539121

BR-025 接触冷感Q-max0.5 長袖インナーシャツ ブレイン 79539121
BR-025 接触冷感Q-max0.5 長袖インナーシャツ ブレイン 79539121
BR-025 接触冷感Q-max0.5 長袖インナーシャツ ブレイン 79539121

接触冷感Q-max0.5 長袖インナーシャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1個注文コード79539121品番BR-025
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

【最高レベルの接触冷感素材を使用】
Q-max 値(キューマックス値)は、生地や素材が肌に触れた瞬間に感じるひんやり感(接触冷感)の度合いを示す客観的な指標です。最大熱吸収速度を数値化したもので、数値が大きいほど冷たく感じます。メーカー製品は0.5で最高レベルの接触冷感です。

用途
炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
サイズ
LL
胸囲(cm)
92
着丈(cm)
66
寸法(cm)
【前下り】約7.5
裾廻り(cm)
88
材質
ナイロン87%、ポリウレタン13%
生産国
中国
裄丈(cm)
80
胴囲(cm)
88
天幅(cm)
21
袖口幅(cm)
9.5
袖幅(cm)
19
前下がり(cm)
7.5
注意
※長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする