曜日別特売
BR-539 結露防止アルミ保冷剤 ブレイン 79539227

結露防止アルミ保冷剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
保冷剤×6個
注文コード
79539227
品番
BR-539
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

結露の生じにくいアルミタイプ。
冷凍庫で凍らせて使います。

用途
アイスバックやメッシュベストの交換用保冷剤に!
セット内容
保冷剤×6個
材質
アルミ蒸着PP、水、高分子樹脂
寸法(mm)
約160×170/個
質量(g/個)
約200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする