ブレイン
結露防止アルミ保冷剤
結露の生じにくいアルミタイプ。
冷凍庫で凍らせて使います。
用途
アイスバックやメッシュベストの交換用保冷剤に!
材質
アルミ蒸着PP、水、高分子樹脂
寸法(mm)
約160×170/個
質量(g/個)
約200
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79539227
BR-539
保冷剤×6個
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79539498
BR-538
保冷剤×16個
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください