ブレイン
結露防止アルミ保冷剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
保冷剤×16個
注文コード
79539498
品番
BR-538
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
結露の生じにくいアルミタイプ。
冷凍庫で凍らせて使います。
用途
アイスバックやメッシュベストの交換用保冷剤に!
セット内容
保冷剤×16個
材質
アルミ蒸着PP、水、高分子樹脂
寸法(mm)
約160×170/個
質量(g/個)
約200
入数
16個セット