2020LK AZ GUARD 2020LK アゼアス 79540241

2020LK AZ GUARD 2020LK アゼアス 79540241
2020LK AZ GUARD 2020LK アゼアス 79540241
2020LK AZ GUARD 2020LK アゼアス 79540241

AZ GUARD 2020LK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード79540241品番2020LK
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
防護性能+暑さ対策のハイブリット商品です。

用途
粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
サイズ
LL
胸囲(cm)
92~112
身長(cm)
164~182
仕様
袖口ゴム入/背ウエストゴム入/裾口ゴム入/フードゴム入/接着可能なファスナーカバー付/縫い目はテープシーム
素材
SMS(ポリプロピレン)
適合JIS規格
JIS T 8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
関連資料:(0.92MB)
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする