曜日別特売

アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ショートグローブ)

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1セット注文コード79540259品番AZ ARC 39917 C2S
参考基準価格(税別)¥156,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。
耐アーク熱性能値(ATPV値):12.3cal/cm^2

用途
アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
サイズ
5L
胸囲(cm)
149
股下(cm)
80
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
65
注意
※画像は「39.9cal」の刺繍がされていますが、本製品の実物は「12.3cal」です。
※NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
※電気アークによるエネルギー放出(アークフラッシュ)に対する防護に特化した製品ですが、絶対的な安全を保証するものではありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする