- 用途
- 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
- サイズ
- L
- 胸囲(cm)
- 84~104
- 身長(cm)
- 158~170
- 仕様
- 袖口ゴム入/背ウエストゴム入/裾口ゴム入/フードゴム入/接着可能なファスナーカバー付/縫い目はテープシーム
- 素材
- SMS(ポリプロピレン)
- 適合JIS規格
- JIS T 8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)