曜日別特売
PU2000 パワーユニット(ソケット付) ノーケン 79568496

パワーユニット(ソケット付)PU2000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79568496
品番
PU2000
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
仕様
接続機器:MS200シリーズ、QS1000形、PLUシリーズ、SLR形、その他の機器への電源供給
材質
ABS
取付方式
プラグインタイプ(11P)
構造
非防滴
耐電圧
1500V AC1分間(接地端子と電源端子間)
使用温度(℃)
0~50
消費電力
約10VA Max
入力電源
90~132Vor180~264V AC50/60Hz
絶縁抵抗
500C DCメーカーにて100MΩ以上(現地端子と電源端子間)
使用湿度(%RH)
80 Max
供給電圧(V)
24DC±10% 120mADCMax

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする