OLV-2P-2000 小形レベルセンサ (リード線2000MM ノーケン 79568618

小形レベルセンサ (リード線2000MM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79568618
品番
OLV-2P-2000
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

小形・低価格・豊富な機種
タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし
高い信頼と安全性
抜群の現場対応性
NK(日本海事協会)認定取得(07A008)

用途
豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。
仕様
測定可能比重:0.85以上
材質
本体:PP、フロート:発泡PP
取付方式
垂直取り付け
外径(Φmm)
フロート:25×H25
リード線長さ(mm)
2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする