日本規格協会
圧力容器・ボイラ[用語/構造/附属品・部品・その他]
9784542191679
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
79569738
品番
9784542191679
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥31,020
販売価格(税別)
書籍
¥
28,200
バスケットに入れる
2026年1月改定版
サイズ
A5
ページ数
2784
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2026年1月1日