58FPB-M 家具転倒防止金具 Mサイズ KABELABO 79573369

58FPB-M 家具転倒防止金具 Mサイズ KABELABO 79573369
58FPB-M 家具転倒防止金具 Mサイズ KABELABO 79573369
58FPB-M 家具転倒防止金具 Mサイズ KABELABO 79573369
58FPB-M 家具転倒防止金具 Mサイズ KABELABO 79573369
58FPB-M 家具転倒防止金具 Mサイズ KABELABO 79573369
58FPB-M 家具転倒防止金具 Mサイズ KABELABO 79573369
58FPB-M 家具転倒防止金具 Mサイズ KABELABO 79573369
58FPB-M 家具転倒防止金具 Mサイズ KABELABO 79573369

家具転倒防止金具 Mサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79573369
品番
58FPB-M
参考基準価格(税別)¥11,618販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

「家具転倒防止金具 Mサイズ」は、地震などの揺れから家具の転倒を防ぐ耐震グッズです。
ホッチキスで壁に固定できるため、大きな穴を開けずに設置可能で、賃貸住宅でも安心して使用できます。
転倒防止金具Mの場合、最大耐荷重200kgまで実証済みで、本棚やタンスなど大型家具にも対応します。
日本製ならではの高品質で、簡単に取り付けられる安全対策アイテムです。

セット内容
金具本体×2、抑えプレート(両面テープ貼り付け済)×2、フィルム×10(予備2枚)、ベルト×2、ベルト通し×2、専用針(50本入)×8、ワッシャー×4、化粧ナット×4、取扱説明書
材質
金具、ナット類:鋼板、黄銅、ナイロン(白紛体塗装)、(専用針)ステンレス※専用針は耐腐食、耐サビ加工を施しております。通常のホッチキス針では、サビによる変色や強度低下の可能性が有るので使用しないでください。、両面テープ:ポリエチレンフォーム(耐久年数5年)
寸法(mm)
サイズ(ベルト):幅30×高さ18.5×長さ600、サイズ(金具本体):幅165.4×高さ174.2×奥行19.5、サイズ(抑えプレート):幅107.4×高さ19.3×奥行104.2
耐荷重(kg)
200
材質(ベルト)
亜鉛合金、ナイロン
材質(フィルム)
ポリカーボネート
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする