※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQFS16D1HC-450BN-B6 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ SMC 79573885 EQFS16D1HC-450BN-B6 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ SMC 79573885

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)450 リード(mm)2.5 モータ配置ストレート 注文コード79573885 品番EQFS16D1HC-450BN-B6
参考基準価格(税別)¥148,830 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストローク・リード・モータ配置など1440種類から選べます 他の種類を見る

・エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)
5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。

ストローク(mm)450 寸法(mm)16 リード(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置ストレート モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) モータオプションロック付 グリース塗付 (シールバンド部)なし(ローラ仕様) パラレル入力PNP 向きモータカバー:左側 コントローラ配置:コントローラ一体型

商品説明動画

BTA NE017 Animation JP EQ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする