曜日別特売
11019700 干物篭 ナチュラル 松井化学工業 79574708

干物篭 ナチュラル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
質量(g)18
内容量1セット(100個)注文コード79574708品番11019700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

干物、珍味、カマボコ用カゴです。

寸法(mm)
長さ245×幅170×深さ10×高さ20
質量(g)
18
材質
本体:ポリプロピレン
色
ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする