曜日別特売

干物篭 ナチュラル

干物篭 ナチュラル - 松井化学工業

干物、珍味、カマボコ用カゴです。

材質
本体:ポリプロピレン
色
ナチュラル
内容量
1セット(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7957470811019700長さ245×幅170×深さ10×高さ2018
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957528611019600長さ265×幅175×深さ12×高さ2520
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする