松井化学工業
干物篭 ナチュラル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
20
18
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
79575286
品番
11019600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
干物、珍味、カマボコ用カゴです。
寸法(mm)
長さ265×幅175×深さ12×高さ25
質量(g)
20
材質
本体:ポリプロピレン
色
ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません