曜日別特売
155G51-GU【ワケあり】 G&Yuバッテリー G&Yu 79577325

G&Yuバッテリー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード79577325品番155G51-GU【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,98022,980

大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー!
G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。
長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。
電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。
PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。
PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。
ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。
メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。形状(取手)固定式質量(kg)40.6容量(5時間率)130Ahリザーブキャパシティ(分)310CCA(アンペア)915A寸法(長さ×幅×高さ)(mm)506×220×254
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43740754
2026-05-05
用途: 船舶用
農・林・水産業

以前使用していたバッテリーと交換、今のところ快調に使用しております。

対象商品 : 43740754
2024-06-28
用途: 小型船舶の電源
株式会社 納屋

何度も購入したが、性能は他とさほど変わりなく、お手頃価格が魅力!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする