変換電源アダプター 60Wまで
DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源
8種DCプラグ付きケーブル付属!すぐに使えて便利
6V-20V 3A 技術者 評価 試験用可変電源
屋内仕様(屋外使用不可)
連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内
RoHS認証取得
1年保証
- 付属品
- DCプラグ8種/110cmケーブル/調節キー
- 型式
- D20V-3A
- 寸法(mm)
- 110×51×27
- 出力電圧(V)
- DC6/9/12/15/18.5/20
- 入力電圧(V)
- AC100-240
- 出力電流(A)
- 3(MX)
- 周波数
- 50/60Hz
- プラグ
- 8種
- ケーブル長(cm)
- 100(+110
- 出力電力(W)
- 60
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ




























