低背ヒューズ電源
ヒューズボックスから電源を取り出せる!
ヒューズを差し替えるだけの簡単取付
配線加工不要
既存回路を活かしてスムーズに電装品を追加可能
ドラレコ/ETC/ナビ/追加メーターなど幅広い機器に対応
ヒューズボックス内にすっきり収まるコンパクト設計
5A保護用ヒューズ内蔵で機器側の安全にも配慮
- 用途
- ドライブレコーダー/ETC/ナビ/バックカメラ等の電源取り出しに
- 使用可能電力
- DC12V 60W以下/DC24V 120W以下
- ケーブル
- 0.75sq相当
- ヒューズ
- 低背ヒューズ(15A差し替え用)
- 使用可能電流(A)
- 5
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※必ず対応するヒューズ容量・差し替えヒューズ形状を確認して使用ください
※ヒューズボックスにヒューズロックするツメがある車種には使用不可
※使用可能電流を超えない範囲でご使用ください
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ



























