ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 155.01タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法A
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
204
注文コード
79578165
品番
155.01.253【ワケあり】
在庫数量:残り11点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
204
寸法C(mm)
192
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
丸
材質
ステンレス (SUS304)
直径(Φmm)
12
寸法B(mm)
35
仕上
ヘアライン
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。