EL-D0540L27/K ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79586696

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
光束(Lm)
器具:630/460
ビーム角(度)
1/2:約14
注文コード
79586696
品番
EL-D0540L27/K
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。
埋込穴Φ75用と小さく,器具の存在感を抑えます。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます
電球色(2700K)

定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
9.7/6.7
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
2700
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:約14
光束(Lm)
器具:630/460
光色
電球色
明るさ
クラス60/クラス100
埋込穴(Φmm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする