曜日別特売

ユニバーサルダウンライト

ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機

COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。
埋込穴Φ75用と小さく,器具の存在感を抑えます。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます
電球色(2700K)

定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
9.7/6.7
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
2700
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
明るさ
クラス60/クラス100
埋込穴(Φmm)
75
エコロジー商品
長寿命
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ビーム角(度)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79586696EL-D0540L27/K1/2:約14器具:630/460
15,900
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
79586705EL-D0540L27/W1/2:約14器具:630/460
15,900
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
79586739EL-D0541L27/K1/2:約20器具:640/470
15,900
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
79586748EL-D0541L27/W1/2:約20器具:640/470
15,900
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
79586775EL-D0542L27/K1/2:約31器具:630/460
15,900
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
79586791EL-D0542L27/W1/2:約31器具:630/460
15,900
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする