曜日別特売
EL-LU42533WW AHTN 固定ライトユニット形ベース 三菱電機 79611047

固定ライトユニット形ベース

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)16.7 (200V時)光束(Lm)器具:2300注文コード79611047品番EL-LU42533WW AHTN
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.7 (200V時)光束(Lm)器具:2300光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする