曜日別特売
EL-LU45033N AHTN 固定ライトユニット形ベース 三菱電機 79611625

固定ライトユニット形ベース

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)32.5 (200V時)光束(Lm)器具:5200注文コード79611625品番EL-LU45033N AHTN
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.0 (200V時)光束(Lm)器具:5200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする