プロテクションフィルムテープ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79621869 品番AX-PTF05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ドアモール、ステップレール、ドアミラー、バンパー、フェンダー、サイドシル、リアバンパーなど、傷になりやすい場所に張り付けるだけで、保護できる!
糊が残りにくい透明テープなので、貼り付けて汚れたら交換!

材質PET 幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 透明 質量(g)約100 長さ(m)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
マイカーのメンテナンス時
その他業種

マイカー(スバル、インプレッサののサイドシルに貼付したところ、幅はジャストサイズでスムーズに張れた。ただ、もう少し薄手の方が使い勝手がよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする