バイク用空気圧センサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79621930 品番KD-259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。
TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。
駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。
地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。

付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書 材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装 質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21 温度測定範囲(℃)-40〜+80(公差:±3℃) 連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です 送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品) 空気測定範囲0〜6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0〜640 kPa(公差:±5kPa)、0〜6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3) 動作温度範囲(℃)0〜40 IP等級IP67 送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
注意
※本製品は二輪車専用のため、四輪車には対応しておりません。
※車種によっては、L型エアバルブ、ディスクブレーキ、フロントキャリパー、フォーク等に送信センサーが干渉し、取り付けができない場合があります。
※雪国で走行して融雪剤が送信センサーとナットに固着すると送信センサーが外れなくなる可能性があります。定期的にエアバルブから送信センサーとナットを外し、融雪剤、その他の汚れを取り除いてください。
※本製品の専用アプリの仕様およびデザインは性能、機能向上、内容拡充のために予告なく変更する場合があります。

商品説明動画

バイク専用空気圧センサー登場!アプリでチェックできるってどんな感じ?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする