HDMIタイプA→タイプE変換ケーブル USB1ポート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79621948 品番KD-261
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

fire tv stick対応 HDMIタイプAをタイプEに変換してカーナビ/ディスプレイオーディオで観れる。
USBポート付き、コンパクト設計、配線集約で車内への設置がスッキリ。
ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。

材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂 質量(g)80 電源USB 5V1A ケーブル長(m)HDMIタイプEオス側:約1、USB-Aオス側:約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26 対応著作権保護:HDCP対応 入力端子HDMIタイプAメス 電力(V/A)USB許容:5/3 USBポート給電&通信 動作温度範囲(℃)0〜40
注意
※接続する機器等は別途ご用意ください。
※ストリーミング機器の使用には、モバイルWi-Fiやスマホのテザリング機能を介してインターネット環境が必要です。
※本製品のUSB-Aポートご使用にはUSB電源が別途必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする